Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOS 300K100XL, 300Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JLV

KERN AND SOHN Cantar de pachete EOS 300K100XL, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JLV Model: EOS 300K100XL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€683.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 60.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.2 kg
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei58 mm
Înălțimea platformei500 mm
Lățimea peronului950 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune100g
reproductibilitatea0.1Kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMkg, lb, buc
Capacitate de cântărire300kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire950 x 500 x 58 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)9
Lungimea navei (cm)55
Lățimea navei (cm)105
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaUMPreț
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOS 150K50XL, 150Kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JLU EOS 150K50XL+/-0.1 kgKg, lb€683.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de pachete EOS 300K100XL, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€683.99 /unitate