Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 2200-2NM, 2200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JLY

KERN AND SOHN Balanță de precizie EW 2200-2NM, 2200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JLY Model: EW 2200-2NM

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,522.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareII
Lățimea carcasei192mm
Dimensiunea cifrei17mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei192 x 275 x 87 mm
Înălțimea carcasei87 mm
Lungimea carcasei275 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.01g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară180 x 160 mm
reproductibilitatea0.01g
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)10mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)100mg
UMct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire2200g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire160 mm
Lățimea suprafeței de cântărire180 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.044
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)41
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 12000-1NM, 12000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JLX EW 12000-1NM1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2g180 x 160 mm€1,440.75
Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 220-3NM, 220g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JLZ EW 220-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002g-€1,375.26
Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 4200-2NM, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JMA EW 4200-2NM100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 x 160 mm€1,686.33
Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 420-3NM, 420g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JMB EW 420-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,588.10
Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 6200-2NM, 6200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JMC EW 6200-2NM100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 x 160 mm€1,833.68
Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 620-3NM, 620g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JMD EW 620-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,768.19
Balanță de precizie KERN AND SOHN EW 820-2NM, 820g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JME EW 820-2NM100mg182 x 235 x 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 x 140 mm€1,244.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie EW 2200-2NM, 2200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€1,522.60 /unitate