KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria EW-N


Filtru
Clasa de calibrare: II , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Unități: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 118 mm
StilModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
A
EW 12000-1NM
1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2g180 x 160 mm€1,440.75
B
EW 220-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002g-€1,375.26
C
EW 420-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,588.10
D
EW 620-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,768.19
E
EW 6200-2NM
100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 x 160 mm€1,833.68
F
EW 820-2NM
100mg182 x 235 x 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 x 140 mm€1,244.28
G
EW 2200-2NM
100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01g180 x 160 mm€1,522.61
H
EW 4200-2NM
100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 x 160 mm€1,686.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?