Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 6K2N, citire 2 g, suprafata de cantarire 253 x 228 mm | CE8JNT

KERN AND SOHN FCE 6K2N Bench Scale, 2g Readability, 253 x 228mm Weighing Surface

În stoc
Element: CE8JNT Model: FCE 6K2N
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
€196.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei270mm
Dimensiunea carcasei270 x 323 x 110 mm
Înălțimea carcasei110 mm
Lungimea carcasei323 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară253 x 228 mm
Timpul de stabilire3 sec.
UMg
Capacitate de cântărire6kg
Materialul plăcii de cântărirePlastic
Adâncimea suprafeței de cântărire228 mm
Lățimea suprafeței de cântărire253 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.95
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)40
Lățimea navei (cm)34
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiUMDimensiunile platformei de cântărirePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 15K5N, 15000g Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm€196.47
Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 30K10N, 30000g Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm€196.47
Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 3K1N, 3000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JNR FCE 3K1N+/- 3g25 mmg252 x 228 x 25 mm€196.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN FCE 6K2N Bench Scale, 2g Readability, 253 x 228mm Weighing Surface
€196.47 /unitate