Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 3K1N, 3000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JNR

KERN AND SOHN Cantar de banc FCE 3K1N, 3000g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JNR Model: FCE 3K1N
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
€196.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 12.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei270mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei270 x 323 x 110 mm
Înălțimea carcasei110 mm
Lungimea carcasei323 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 3g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei25 mm
Lățimea peronului252 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară253 x 228 mm
reproductibilitatea2g
Timpul de stabilire3 sec.
UMg
Capacitate de cântărire3kg
Materialul plăcii de cântărirePlastic
Dimensiunile platformei de cântărire252 x 228 x 25 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire228 mm
Lățimea suprafeței de cântărire253 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.954
Înălțimea navei (cm)18.5
Lungimea navei (cm)40
Lățimea navei (cm)33.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiUMDimensiunile platformei de cântărirePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 15K5N, 15000g Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15g12.5 mmg252 x 228 x 12.5 mm€196.47
Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 30K10N, 30000g Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30g12.5 mmKg252 x 228 x 12.5 mm€196.47
Cantar de banc KERN AND SOHN FCE 6K2N, citire 2 g, suprafata de cantarire 253 x 228 mm | CE8JNT FCE 6K2N--g-€196.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FCE 3K1N, 3000g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate
€196.47 /unitate