Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 100K, extern, 100 kN max. Forță, citire 50 N | CE8JPQ

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FH 100K, extern, 100 kN Max. Forță, lizibilitate 50 N

În stoc
Articol: CE8JPQ Model: FH 100K

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,866.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 4.
Lățimea carcasei230mm
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei230 x 66 x 36 mm
Înălțimea carcasei36 mm
Lungimea carcasei66 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Forta100 kN
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
DiviziuneN 50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3
Înălțimea navei (cm)16.5
Lungimea navei (cm)18.5
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziuneLogo standardPreț
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 10, 10 N max. Forță, 0.005 N Lizibilitate | CE8JPM FH 10N 10N 0.005-€858.63
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 100, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8JPP FH 100N 100N 0.05-€858.63
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 10K, extern, 10 kN max. Forță, citire 5 N | CE8JPR FH 10K10 kNN 5ISO.png€2,182.95
KERN AND SOHN FH 2 Indicator de forță electrică, 2 N Max. Forță, 0.001 N Lizibilitate | CE8JPU FH 2N 2N 0.001ISO.png€858.63
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 20, 20 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JPV FH 20N 20N 0.01-€858.63
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 200, 200 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JPX FH 200N 200N 0.1-€858.63
KERN AND SOHN FH 5 Indicator de forță electrică, 5 N Max. Forță, 0.001 N Lizibilitate | CE8JQA FH 5N 5N 0.001ISO.png€858.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FH 100K, extern, 100 kN Max. Forță, lizibilitate 50 N
€2,866.94 /unitate