Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum | CE8JQT

KERN AND SOHN FK-A01 Atașament tensiometru, 250 N max. Testarea rezistenței la tracțiune, aluminiu

În stoc
Element: CE8JQT Model: FK-A01
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
€334.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de atașamente
Lățimea carcasei140mm
Dimensiunea carcasei140 x 140 x 40 mm
Înălțimea carcasei40 mm
Lungimea carcasei140 mm
MaterialAluminiu
Forța de tracțiuneN 250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)20
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN FK-A01 Atașament tensiometru, 250 N max. Testarea rezistenței la tracțiune, aluminiu
€334.72 /unitate