Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FS 2-200, 200 N max. Forță, 0.04 N Lizibilitate | CJ6ZUA

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FS 2-200, 200 N max. Forță, 0.04 N Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ6ZUA Model: FS 2-200
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
€1,557.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Lățimea carcasei71mm
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei71 x 31 x 180 mm
Înălțimea carcasei180 mm
Lungimea carcasei31 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. FortaN 200
Alimentare electricăUSB
DiviziuneN 0.04

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)9
Lungimea navei (cm)18.5
Lățimea navei (cm)28
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziunePreț
KERN AND SOHN FS 2-100 Indicator de forță electrică, 100 N max. Forță, 0.02 N Lizibilitate | CJ6ZTY FS 2-100N 100N 0.02€1,557.17
KERN AND SOHN FS 2-20 Indicator de forță electrică, 20 N max. Forță, 0.004 N Lizibilitate | CJ6ZTZ FS 2-20N 20N 0.004€1,557.17
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FS 2-50, 50 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CJ6ZUB FS 2-50N 50N 0.01€1,557.17
KERN AND SOHN FS 2-500 Indicator de forță electric, 500 N Max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CJ6ZUC FS 2-500N 500N 0.1€1,557.17
KERN AND SOHN FS 4-100 Indicator de forță electric, 100 N Max. Forță, 0.02 N Lizibilitate | CJ6ZUD FS 4-100N 100N 0.02€1,717.26
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FS 4-20, 20 N max. Forță, 0.004 N Lizibilitate | CJ6ZUE FS 4-20N 20N 0.004€1,717.26
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FS 4-200, 200 N max. Forță, 0.04 N Lizibilitate | CJ6ZUF FS 4-200N 200N 0.04€1,717.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FS 2-200, 200 N max. Forță, 0.04 N Lizibilitate
€1,557.17 /unitate