Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță suspendată KERN AND SOHN HCN 100K200IP, 100 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8JWG

KERN AND SOHN Balanță suspendată HCN 100K200IP, 100 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JWG Model: HCN 100K200IP
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
€211.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold suspendat
Baterie2 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 200.
Lățimea carcasei96mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei96 x 48 x 179 mm
Înălțimea carcasei179 mm
Lungimea carcasei48 mm
Liniaritatea+/-0.4 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Diviziune200g
reproductibilitatea0.2Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire100kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1
Înălțimea navei (cm)7.3
Lungimea navei (cm)22
Lățimea navei (cm)15
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCN 200K500IP, 200 kg max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8JWH HCN 200K500IP+/-1 kg€211.02
Balanță suspendată KERN AND SOHN HCN 50K100IP, 50 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JWJ HCN 50K100IP+/-0.2 kg€211.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță suspendată HCN 100K200IP, 100 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate
€211.02 /unitate