Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță suspendată KERN AND SOHN HDB 5K5N, 5000 g max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JWQ

KERN AND SOHN Balanță suspendată HDB 5K5N, 5000 g max. Cântărire, citire 5g

În stoc
Element: CE8JWQ Model: HDB 5K5N
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
€94.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold suspendat
Baterie2 x 1.5V AAA
Baterie de rezervăOre 180.
Lățimea carcasei72mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei72 x 25 x 105 mm
Înălțimea carcasei105 mm
Lungimea carcasei25 mm
Liniaritatea+/- 15g
Max. Umiditatea mediului ambiant90%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Diviziune5g
reproductibilitatea5g
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire5kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3839
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)15
Lățimea navei (cm)22.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Balanță suspendată KERN AND SOHN HDB 10K10N, 10 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JWM HDB 10K10N+/-0.03 kg€94.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță suspendată HDB 5K5N, 5000 g max. Cântărire, citire 5g
€94.60 /unitate