Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță suspendată KERN AND SOHN HDB 10K10N, 10 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JWM

KERN AND SOHN Balanță suspendată HDB 10K10N, 10 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JWM Model: HDB 10K10N
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
€94.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold suspendat
Baterie2 x 1.5V AAA
Baterie de rezervăOre 180.
Lățimea carcasei72mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei72 x 25 x 105 mm
Înălțimea carcasei105 mm
Lungimea carcasei25 mm
Liniaritatea+/-0.03 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant90%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Diviziune10g
reproductibilitatea0.01Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire10kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)22.5
Lungimea navei (cm)15
Lățimea navei (cm)7
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Balanță suspendată KERN AND SOHN HDB 5K5N, 5000 g max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JWQ HDB 5K5N+/- 15g€94.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță suspendată HDB 10K10N, 10 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate
€94.60 /unitate