Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de duritate Shore HDD 100-1 KERN AND SOHN, forță de testare a durității 50 N, citire 0.1 | CE8JWT

KERN AND SOHN Tester de duritate HDD 100-1 Shore, forță de testare a durității 50 N, citire 0.1

În stoc
Element: CE8JWT Model: HDD 100-1
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
€611.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de testare a durității
Baterie2 x 1.5V AAA
Lățimea carcasei162mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei162 x 65 x 38 mm
Înălțimea carcasei38 mm
Lungimea carcasei65 mm
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
UMmalul D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)5.3
Lungimea navei (cm)21
Lățimea navei (cm)25
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelUMPreț
Tester de duritate KERN AND SOHN HD0 100-1 Shore, forță de testare a durității 50 N, citire 0.1 | CE8JWK HD0 100-1malul C€611.23
Tester de duritate Shore KERN AND SOHN HDA 100-1, forță de testare a durității 10 N, citire 0.1, Shore A | CE8JWL HDA 100-1Tărâmul A€611.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Tester de duritate HDD 100-1 Shore, forță de testare a durității 50 N, citire 0.1
€611.23 /unitate