KERN AND SOHN HMO Leeb Impact Hardness Tester, 170 To 960, Measuring Range, 1 HLx Readability | CE8JYX

KERN AND SOHN Tester de duritate la impact HMO Leeb, de la 170 la 960, domeniu de măsurare, citire 1 HLx

În stoc
Element: CE8JYX Model: HMO

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,939.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de testare a durității
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Lățimea carcasei24mm
Afișaj TipAtingeți ecranul LCD
Dimensiunea carcasei24 x 83 x 135 mm
Înălțimea carcasei135 mm
Lungimea carcasei83 mm
Tensiune de intrare110 la 240V
HLx maxim960
HLx minim170
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1 HLx
SenzorD
UMHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9
Înălțimea navei (cm)8.3
Lungimea navei (cm)28
Lățimea navei (cm)37.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAfișaj TipDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiTensiune de intrareUMPreț
KERN AND SOHN HN-D Leeb Impact Hardness Tester, 170 To 960, Measuring Range, 1 HLx Readability | CE8JZA HN-DLCD22 x 35 x 147 mm147 mm35 mm100 până la 240VHB, HL, HRB, HRC, HV€1,353.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Tester de duritate la impact HMO Leeb, de la 170 la 960, domeniu de măsurare, citire 1 HLx
€2,939.71 /unitate