Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de duritate KERN AND SOHN HO 10K UCI, scară de duritate HV 10, forță 100 N, lungime sondă de 18 mm | CE8JZB

KERN AND SOHN Tester de duritate HO 10K UCI, scară de duritate HV 10, forță 100 N, lungime sondă de 18 mm

În stoc
Element: CE8JZB Model: HO 10K
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
€8,033.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de testare a durității
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Lățimea carcasei28mm
Afișaj TipLCD
Duritate10 HV
Dimensiunea carcasei28 x 83 x 160 mm
Înălțimea carcasei160 mm
Lungimea carcasei83 mm
Tensiune de intrare110 la 240V
Sarcina minimă300kg
Alimentare electricăUSB
UMHB, HL, HRA, HRB, HRC, HV, MPa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)39.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
Tester de duritate KERN AND SOHN HO 1K UCI, scară de duritate HV 1, forță 10 N, lungime sondă de 18 mm | CE8JZD HO 1K€8,033.25
Tester de duritate KERN AND SOHN HO 2K UCI, scară de duritate HV 2, forță 20 N, lungime sondă de 18 mm | CE8JZE HO 2K€8,033.25
Tester de duritate KERN AND SOHN HO 5K UCI, scară de duritate HV 5, forță 50 N, lungime sondă de 18 mm | CE8JZG HO 5K€8,033.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Tester de duritate HO 10K UCI, scară de duritate HV 10, forță 100 N, lungime sondă de 18 mm
€8,033.25 /unitate