Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 10K-4L, 15Kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KAL

KERN AND SOHN Balanță industrială IFB 10K-4L, 15Kg max. Cântărire, citire 0.5g

În stoc
Element: CE8KAL Model: IFB 10K-4L

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€810.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.0015 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei128 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară400 x 300 mm
reproductibilitatea0.0005Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Capacitate de cântărire15kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 128 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire400mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12
Înălțimea navei (cm)24
Lungimea navei (cm)80
Lățimea navei (cm)47
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelUMValoarea de calibrareLiniaritateaDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiPreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 100K-3, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm€1,064.18
Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 100K-3L, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kg650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm€1,309.76
Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 10K-4, 15Kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm€679.44
Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 150K20DLM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 kg-650 x 500 x 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm€1,424.38
Balanta Industriala KERN AND SOHN IFB 150K20DM, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm€1,064.18
Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 15K2DLM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm€900.47
Balanță industrială KERN AND SOHN IFB 15K2DM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KAQ IFB 15K2DMKg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€712.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IFB 10K-4L, 15Kg max. Cântărire, citire 0.5g
€810.42 /unitate