KERN AND SOHN Balanță industrială IOC 6K-4, 3 și 6 kg max. Cântărire, 0.1 și 0.2 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ7AEP Model: IOC 6K-4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€638.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 3.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.003, 0.006Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.02, 0.04 kg
Adâncimea platformei110mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1, 0.2 g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară300 x 300 mm
reproductibilitatea0.001, 0.002 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)250mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)2.5g
UMg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Capacitate de cântărire3, 6 kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire300 x 300 x 110 mm
Lățimea suprafeței de cântărire300 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)36.5
Lățimea navei (cm)71
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărireLiniaritateaGreutate minimăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiDiviziunePreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 100K-3, 60 și 150 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g€851.36
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 100K-3L, 60 și 150 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g€1,146.05
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 10K-4, 6 și 15 kg max. Cântărire, 0.2 și 0.5 g Lizibilitate | CJ7AEG IOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g€622.15
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 10K-4L, 6 și 15 kg max. Cântărire, 0.2 și 0.5 g Lizibilitate | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g€687.63
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 300K-3, 150 și 300 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3Kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g€1,178.79
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 30K-4, 15 și 30 kg max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g€687.63
Balanță industrială KERN AND SOHN IOC 600K-2, 300 și 600 kg max. Cântărire, 10 și 20 g Lizibilitate | CJ7AEL IOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g€1,424.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IOC 6K-4, 3 și 6 kg max. Cântărire, 0.1 și 0.2 g Lizibilitate
€638.52 /unitate