KERN AND SOHN Cântare cu platformă din seria IOC


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelCapacitate de cântărireLiniaritateaGreutate minimăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiDiviziunePreț (ex. TVA)
A
IOC 6K-4
3, 6 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02, 0.04 kg300 x 300 x 110 mm-300 mm110mm0.1, 0.2 g€638.51
A
IOC 10K-4L
6, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g€687.63
A
IOC 10K-4
6, 15 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g€622.14
A
IOC 30K-4
15, 30 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g€687.63
A
IOC 60K-3
30, 60 kg+/-0.03, 0.06Kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g€704.00
A
IOC 60K-3L
30, 60 kg+/-0.03, 0.06Kg0.2, 0.4 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm1, 2 g€834.98
A
IOC 100K-3
60, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g€851.35
A
IOC 100K-3L
60, 150 kg+/-0.06, 0.15Kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g€1,146.05
A
IOC 300K-3
150, 300 kg+/-0.15, 0.3Kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g€1,178.79
A
IOC 600K-2
300, 600 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g€1,424.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?