Platforma KERN AND SOHN KXP 6V20LM, 3 Si 6Kg Max. Cântărire, citire 0.2 g, oțel inoxidabil | CE8KLC

KERN AND SOHN Platformă KXP 6V20LM, 3 și 6 kg max. Cântărire, lizibilitate 0.2 g, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CE8KLC Model: KXP 6V20LM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€507.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă
Valoarea de calibrare1, 2 g
învelișAcoperit cu silicon
Sarcina minimă20 / 40g
Greutate minimă20, 40 g
Materialul plăciiOţel inoxidabil
Adâncimea platformei90 mm
Diviziune0.2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară300 x 240 mm
Capacitate de cântărire3 / 6kg
Dimensiunile platformei de cântărire300 x 240 x 90 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire240 mm
Lățimea suprafeței de cântărire300 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4
Înălțimea navei (cm)23
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)39.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Platforma KERN AND SOHN KXP 150V20LM, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, citire 5 g, oțel inoxidabil | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,162.42
Platforma KERN AND SOHN KXP 150V20M, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, citire 5 g, oțel inoxidabil | CE8KKU KXP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm€933.21
Platforma KERN AND SOHN KXP 15V20LM, 6 Si 15Kg Max. Cântărire, lizibilitate 0.5 g, oțel inoxidabil | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 g40, 100 g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00
Platforma KERN AND SOHN KXP 15V20M, 6 Si 15Kg Max. Cântărire, lizibilitate 0.5 g, oțel inoxidabil | CE8KKW KXP 15V20M2, 5 g40, 100 g90 mm300 x 240 mm300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm€523.91
Platforma KERN AND SOHN KXP 300V20M, 150 Si 300Kg Max. Cântărire, citire 10 g, oțel inoxidabil | CE8KKX KXP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,162.42
Platforma KERN AND SOHN KXP 30V20LM, 15 Si 30Kg Max. Cântărire, citire 1 g, oțel inoxidabil | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 g100, 200 g125 mm500 x 410 mm500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm€933.21
Platforma KERN AND SOHN KXP 30V20M, 15 Si 30Kg Max. Cântărire, citire 1 g, oțel inoxidabil | CE8KKZ KXP 30V20M5, 10 g100, 200 g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Platformă KXP 6V20LM, 3 și 6 kg max. Cântărire, lizibilitate 0.2 g, oțel inoxidabil
€507.53 /unitate