KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability | CJ7AEV

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability

În stoc
Articol: CJ7AEV Model: MBA 10K-3M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€785.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar pentru sugari
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.005Kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei600 x 360 x 141 mm
Înălțimea carcasei141 mm
Lungimea carcasei360 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.005 kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.1Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară600 x 260 mm
reproductibilitatea0.005Kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire15kg
Adâncimea suprafeței de cântărire260 mm
Lățimea suprafeței de cântărire600 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6
Înălțimea navei (cm)21
Lungimea navei (cm)49
Lățimea navei (cm)69
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability
€785.86 /unitate