Cantar personal KERN AND SOHN MPK 200K-1P, 250Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KNL

KERN AND SOHN Cantar personal MPK 200K-1P, 250 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KNL Model: MPK 200K-1P

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar portabil
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Dimensiunea cifrei28mm
Citire digitală0.1kg
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei350 x 370 x 960 mm
Înălțimea carcasei960 mm
Lungimea carcasei370 mm
Liniaritatea+/-1 kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Adâncimea platformei45 mm
Diviziune0.1 kg, 100 g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară350 x 350 mm
reproductibilitatea0.1Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire250kg
Dimensiunile platformei de cântărire350 x 350 x 45 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire350 mm
Lățimea suprafeței de cântărire350 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.4
Înălțimea navei (cm)14.5
Lungimea navei (cm)100.3
Lățimea navei (cm)44.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiLățimea peronuluiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireUMPreț
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPC 250K100M, 250 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€582.12
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPC 300K-1LM, 300 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€1,011.44
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPC 300K-1M | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
RFQ
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPD 200K-1EM, 250 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€582.12
Cantar personal KERN AND SOHN MPD 250K100M, 250Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€640.33
Cantar personal KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM, 250Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€895.01
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM, 250 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€679.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar personal MPK 200K-1P, 250 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€305.61 /unitate