KERN AND SOHN Cântare de podea personale


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Înălțimea carcasei: 960 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Material: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor
StilModelÎnălțimea platformeiValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiLățimea peronuluiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireUMPreț (ex. TVA)
A
MPC 300K-1M
--------€541.42
RFQ
B
MPK 200K-1P
--350 x 370 x 960 mm-0.1 kg, 100 g350 x 350 mm2 sec.Kg, lb€305.61
C
MPE 200K-1HEM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€895.01
D
MPE 250K100HM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€967.77
E
MPE 200K-1PEM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€822.24
RFQ
F
MPL 200K-1P
--350 x 350 x 960 mm-0.1 kg, 100 g350 x 350 mm2 sec.Kg, lb€320.17
G
MPT 300K100M
--------€707.44
RFQ
H
MPD 200K-1EM
360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€582.12
I
MPD 250K100M
360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€640.33
J
MPE 250K100PM
360 mm0.1Kg-365 mm-327 x 333 mm3 sec.Kg€895.01
A
MPC 250K100M
370 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€582.12
K
MPC 300K-1LM
500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€1,011.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?