Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPC 250K100M, 250 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMX

KERN AND SOHN Cantar personal MPC 250K100M, 250 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KMX Model: MPC 250K100M

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€582.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.1Kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.1 kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă2Kg
Adâncimea platformei80 mm
Înălțimea platformei370 mm
Lățimea peronului365 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1kg
reproductibilitatea0.1Kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire250kg
Dimensiunile platformei de cântărire365 x 370 x 80 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.02
Înălțimea navei (cm)20
Lungimea navei (cm)44
Lățimea navei (cm)56
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiLățimea peronuluiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireUMPreț
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPC 300K-1LM, 300 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€1,011.44
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPC 300K-1M | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
RFQ
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPD 200K-1EM, 250 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€582.12
Cantar personal KERN AND SOHN MPD 250K100M, 250Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€640.33
Cantar personal KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM, 250Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€895.01
Cantar personal de podea KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM, 250 kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€679.54
RFQ
Cantar personal KERN AND SOHN MPE 250K100HM, 250Kg Max. Cântărire, 100 g Lizibilitate | CE8KNF MPE 250K100HM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€967.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar personal MPC 250K100M, 250 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€582.12 /unitate