Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN MPS-A04 sursă de alimentare, 100 până la 240 V, adaptor de alimentare | CE8KNQ

KERN AND SOHN MPS-A04 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, adaptor de alimentare

În stoc
Element: CE8KNQ Model: MPS-A04
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
€94.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Tensiune de intrare100 până la 240V
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.131
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)85
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
KERN AND SOHN 572-909N sursă de alimentare, 100 la 230 V, adaptor de alimentare | CE8GLZ 572-909N100 la 230V€62.22
KERN AND SOHN ABS-A01 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8GYR ABS-A01100 până la 240V€123.70
KERN AND SOHN EWJ-A05 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8JMP EWJ-A05100 până la 240V€96.59
KERN AND SOHN MBC-A04 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8KMB MBC-A04100 până la 240V€138.25
KERN AND SOHN YKA-18 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8MHC YKA-18100 până la 240V€106.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN MPS-A04 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, adaptor de alimentare
€94.60 /unitate