Cantar cu platforma pentru scaun rulant KERN AND SOHN MWS 400K100DM, 300 si 400 kg max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8KPH

KERN AND SOHN MWS 400K100DM Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300 si 400 kg max. Cântărire, citire 100 și 200 g

În stoc
Element: CE8KPH Model: MWS 400K100DM

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,692.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara platformei
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 50.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.1, 0.2 kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.1, 0.2Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Greutate minimă2Kg
Adâncimea platformei60 mm
Înălțimea platformei1060 mm
Lățimea peronului1255 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1 / 0.2kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1000 x 1000 mm
reproductibilitatea0.1, 0.2 kg
UMKg
Capacitate de cântărire300 / 400kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire1255 x 1060 x 60 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1000 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1000 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)120
Lățimea navei (cm)142
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar cu platforma pentru scaun rulant KERN AND SOHN MWS 300K100M, 300Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KPF MWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm€2,037.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN MWS 400K100DM Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300 si 400 kg max. Cântărire, citire 100 și 200 g
€2,692.31 /unitate