Cantar cu platforma pentru scaun rulant KERN AND SOHN MWS 300K100M, 300Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KPF

KERN AND SOHN MWS 300K100M Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KPF Model: MWS 300K100M

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,037.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara platformei
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 50.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.1Kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.1 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Greutate minimă2Kg
Adâncimea platformei65 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară910 x 740 mm
reproductibilitatea0.1Kg
UMKg
Capacitate de cântărire300kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire910 x 740 x 65 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire740 mm
Lățimea suprafeței de cântărire910 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48
Înălțimea navei (cm)13.5
Lungimea navei (cm)95
Lățimea navei (cm)132
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar cu platforma pentru scaun rulant KERN AND SOHN MWS 400K100DM, 300 si 400 kg max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8KPH MWS 400K100DM0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2Kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm€2,692.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN MWS 300K100M Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€2,037.42 /unitate