KERN AND SOHN Cântare cu platformă pentru scaune rulante din seria MWS-NM


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Greutate minimă: 2Kg , Înălțimea platformei: 1060 mm , Lățimea platformei: 1255 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oțel vopsit
StilModelValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
MWS 400K100DM
0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2Kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm€2,692.30
B
MWS 300K100M
0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm€2,037.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?