Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN Cameră pentru microscop ODC 831, 3.1 MP, dimensiune senzor 1/3 inch, CMOS, USB 3.0

În stoc
Element: CE8LDP Model: ODC 831
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
€829.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCameră cu microscop
Rezoluţie3.1 MP
SenzorCMOS
Dia. Senzor.1 / 3 "
Dimensiunea senzorului1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Înălțimea navei (cm)7.5
Lungimea navei (cm)16.4
Lățimea navei (cm)16.4
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea senzoruluiPreț
KERN AND SOHN ODC 832 Cameră pentru microscop, 5.1 MP, dimensiune senzor 1/2.5 inch, CMOS, USB 3.0 | CE8LDQ ODC 8321 / 2.5 "€858.63
KERN AND SOHN Cameră cu microscop cu fluorescență ODC 861, dimensiunea senzorului de 1 inch, CMOS, USB 3.0 | CE8LDV ODC 8611"€3,492.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cameră pentru microscop ODC 831, 3.1 MP, dimensiune senzor 1/3 inch, CMOS, USB 3.0
€829.52 /unitate