Balanță de precizie KERN AND SOHN PEJ 2200-2M, 2200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LVF

KERN AND SOHN Balanță de precizie PEJ 2200-2M, 2200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LVF Model: PEJ 2200-2M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,210.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareII
Valoarea de calibrare0.1g
Lățimea carcasei220mm
Dimensiunea cifrei14mm
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei220 x 340 x 95 mm
Înălțimea carcasei95 mm
Lungimea carcasei340 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.02g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.5g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară200 x 200 mm
reproductibilitatea0.01g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)10mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)100mg
UMct, g, kg
Capacitate de cântărire2200g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire200 mm
Lățimea suprafeței de cântărire200 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)44
Lățimea navei (cm)33
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăClasa de calibrareValoarea de calibrareCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiPreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PEJ 4200-2M, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LVG PEJ 4200-2M200 x 200 mmII0.1g10mg100mg200 mm200 mm220 x 333 x 95 mm€2,537.68
Balanță de precizie KERN AND SOHN PEJ 620-3M, 620g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LVH PEJ 620-3M140 x 120 mmI0.01g1mg10mg120 mm140 mm220 x 333 x 93 mm€2,946.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PEJ 2200-2M, 2200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€2,210.23 /unitate