KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria PEJ


Filtru
Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: ct, g, kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăClasa de calibrareValoarea de calibrareCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiPreț (ex. TVA)
A
PEJ 620-3M
140 x 120 mmI0.01g1mg10mg120 mm140 mm220 x 333 x 93 mm€2,946.98
B
PEJ 4200-2M
200 x 200 mmII0.1g10mg100mg200 mm200 mm220 x 333 x 95 mm€2,537.68
C
PEJ 2200-2M
200 x 200 mmII0.1g10mg100mg200 mm200 mm220 x 340 x 95 mm€2,210.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?