AIRMASTER FAN Seria CDU Direct Drive Ventilatoare Centrifugale Upblast/Perete


Filtru
Voltaj: 115 VAC
StilModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPVitezăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
32637
19x 2 "17-3/4 "537 Cfm1/151600 Rpm8 3 / 4 "€998.84
RFQ
A
32638
19x 2 "22 "870 Cfm1/151525 Rpm10 1 / 2 "€1,427.58
RFQ
A
32642
21x 2 "25-1/2 "1210 Cfm1/31525 Rpm11 3 / 4 "€1,622.54
RFQ
A
32728
21x 2 "28-7/8 "2100 Cfm1/31700 rpm11 3 / 4 "€1,663.20
RFQ
A
32643
21x 2 "25-1/2 "1390 Cfm1/21650 rpm13 3 / 4 "€1,931.16
RFQ

Seria CDU Direct Drive Ventilatoare Centrifugale Upblast/Perete

Ventilatoarele centrifugale de suprafață/perete cu acționare directă din seria Airmaster CDU sunt utilizate în bucătării, restaurante și unități de servicii alimentare pentru a îndepărta fumul, mirosurile și excesul de căldură pentru un mediu curat și confortabil. Aceste ventilatoare au un design cu descărcare verticală ridicată pentru a preveni recircularea aerului și pentru a asigura siguranța cu un întrerupător de deconectare de urgență. Acestea au o roată înclinată înapoi, fără supraîncărcare, pentru un flux de aer constant. Aceste unități permit funcționarea personalizată prin controlul standard al vitezei variabile. Vin cu izolatoare de vibrații din cauciuc pentru performanță silențioasă și au o dimensiune compactă pentru o instalare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?