Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN PFB-A05 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz | CJ6ZZT

KERN AND SOHN PFB-A05 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz

În stoc
Articol: CJ6ZZT Model: PFB-A05
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
€62.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)5.5
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)9
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
KERN AND SOHN PFB-A02 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8LWH PFB-A02100 până la 240V€62.22
KERN AND SOHN PFB-A03 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8LWJ PFB-A03100 până la 240V€70.40
KERN AND SOHN PFB-A04 Sursă de alimentare, 100 la 240 V, adaptor de alimentare | CJ6ZZR PFB-A04100 până la 240V€70.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN PFB-A05 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz
€62.22 /unitate