Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0253 Trage Mâner Termoplastic | AD8MVP 4LAE9

MONROE PMP PH-0253 Mâner termoplastic

În stoc
Element: AD8MVP Model: PH-0253Crucea Ref: 4LAE9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNegru
finalizareamată
Grip Dia.1 / 4 "
Înălțimea apucării53 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Materialtermoplastic
Montarea orificiului de la centru la centru3-11/16 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Temperatura de operare.-22 grade până la 300 grade F
Proiectare1-27/64 "
Dimensiunea șurubuluiM6 x 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Montarea orificiului de la centru la centruProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
MONROE PMP PH-0254 Mâner termoplastic | AD8MVQ 4LAF1 PH-02549 / 32 "4-39/64 "1.75 "M8 x 1/2 "€9.91
MONROE PMP PH-0255 Mâner termoplastic | AD8MVR 4LAF2 PH-02559 / 32 "5-13/64 "1-49/64 "M8 x 1/2 "€13.42
MONROE PMP PH-0256 Mâner termoplastic | AD8MVT 4LAF3 PH-02565 / 16 "7-3/64 "1-31/32 "M8 x 1/2 "€16.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0253 Mâner termoplastic
€9.34 /unitate