Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN TE 1250-0.1F Indicator de grosime a acoperirii, 100 și 1250 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MCG

KERN AND SOHN Indicator de grosime a stratului TE 1250-0.1F, 100 și 1250 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate

În stoc
Element: CE8MCG Model: TE 1250-0.1F
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
€596.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime a acoperirii
Baterie4 x 1.5V AAA
Baterie de rezervăOre 50.
Lățimea carcasei131mm
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei131 x 65 x 28 mm
Înălțimea carcasei28 mm
Lungimea carcasei65 mm
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Capacitatea de măsurare100, 1250 ?m
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Diviziune0.1, 1 ?m
UMMicrometru, inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)6.3
Lungimea navei (cm)21.5
Lățimea navei (cm)26.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN Indicator de grosime a acoperirii, 100 și 1250 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MCH TE 1250-0.1FN€756.76
KERN AND SOHN TE 1250-0.1N Indicator de grosime a acoperirii, 100 și 1250 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MCJ TE 1250-0.1N€654.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de grosime a stratului TE 1250-0.1F, 100 și 1250 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate
€596.68 /unitate