Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN Indicator de grosime a acoperirii, 100 și 1250 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MCN

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN Coating Thickness Gauge, 100 And 1250 um, 0.1 And 1 um Readability

În stoc
Element: CE8MCN Model: TG 1250-0.1FN
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
€873.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime a acoperirii
Baterie2 x 1.5V AAA
Baterie de rezervăOre 50.
Lățimea carcasei126mm
Dimensiunea cifrei10mm
Citire digitală0.1 / 1 um
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei126 x 65 x 35 mm
Înălțimea carcasei35 mm
Lungimea carcasei65 mm
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Capacitatea de măsurare100, 1250 ?m
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Diviziune0.1, 1 pm, 0.1/1 pm
UMMicrometru, inch
Capacitate de cântărire100 / 1250 um

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)6.3
Lungimea navei (cm)21.5
Lățimea navei (cm)26.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziunePreț
KERN AND SOHN TB 1000-0.1N. Indicator de grosime a stratului, Nfe extern | CE8MBW TB 1000-0.1N.-€429.55
RFQ
KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN Indicator de grosime a acoperirii, 100 și 1250 um, 0.1 și 1 um Lizibilitate | CE8MCM TF 1250-0.1FN0.1, 1 pm, 0.1/1 pm€873.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN Coating Thickness Gauge, 100 And 1250 um, 0.1 And 1 um Readability
€873.18 /unitate