Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.01 mm | CE8MDJ

KERN AND SOHN Tester TN GOLD 80 Gold, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.01 mm

În stoc
Articol: CE8MDJ Model: TN GOLD 80
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
€1,120.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Baterie2 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 100.
Lățimea carcasei150mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei150 x 74 x 32 mm
Înălțimea carcasei32 mm
Lungimea carcasei74 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Capacitate de măsurare Puls-Echo0.75 până la 80 mm
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Diviziune0.01mm
Dia. Senzor.6mm
UMinci, mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.33
Înălțimea navei (cm)9.5
Lungimea navei (cm)22
Lățimea navei (cm)37.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TO 100-0.01EE, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm | CE8MDK Până la 100-0.01EE31 x 69 x 130 mm130 mm69 mm€2,168.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Tester TN GOLD 80 Gold, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.01 mm
€1,120.58 /unitate