Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime cu ultrasunete KERN AND SOHN TO 100-0.01EE, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm | CE8MDK

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TO 100-0.01EE, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm

În stoc
Element: CE8MDK Model: TO 100-0.01EE
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
€2,168.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Baterie2 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 30.
Lățimea carcasei31mm
Dimensiunea carcasei31 x 69 x 130 mm
Înălțimea carcasei130 mm
Lungimea carcasei69 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Capacitate de măsurare Puls-Echo0.75 până la 600 mm
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Diviziune0.01mm
Dia. Senzor.10mm
UMinci, mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.33
Înălțimea navei (cm)9.5
Lungimea navei (cm)22
Lățimea navei (cm)37.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Tester KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold, frecvență de măsurare 7 MHz, citire de 0.01 mm | CE8MDJ TN GOLD 80150 x 74 x 32 mm32 mm74 mm€1,120.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de grosime cu ultrasunete TO 100-0.01EE, frecvență de măsurare 5 MHz, citire de 0.01 mm
€2,168.39 /unitate