Balanta paleti KERN AND SOHN UID 600K-1M, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8MFJ

KERN AND SOHN UID 600K-1M Balanta paleti, 600Kg Max. Cântărire, 200 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8MFJ Model: UID 600K-1M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,997.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar de paleti
Timp de reîncărcare a baterieiOre 3.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.2Kg
învelișAcoperit cu silicon
Dimensiunea cifrei25mm
Citire digitală200g
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.6 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă4Kg
Adâncimea platformei110mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune200g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1195 x 840 mm
reproductibilitatea0.2Kg
Timpul de stabilire4 sec.
UMg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Capacitate de cântărire600kg
Materialul plăcii de cântărireOțel acoperit cu pulbere
Dimensiunile platformei de cântărire1195 x 840 x 110 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire840 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1195 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65
Înălțimea navei (cm)24.5
Lungimea navei (cm)89
Lățimea navei (cm)124
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăDiviziuneDimensiunile platformei de cântărirePreț
KERN AND SOHN UID 1500K-1M Balanta paleti, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8MFE UID 1500K-1M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg500g1190 x 840 x 110 mm€1,997.40
KERN AND SOHN UID 3000K-0M Balanta paleti, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8MFG UID 3000K-0M1Kg+/-3 kg20Kg1000g1195 x 840 x 110 mm€2,046.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN UID 600K-1M Balanta paleti, 600Kg Max. Cântărire, 200 g Lizibilitate
€1,997.40 /unitate