Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9187-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3/4 inch | AA9ZBZ 1JYB7

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3/4 inci

În stoc
Element: AA9ZBZ Model: Z9187-BEV-SSCrucea Ref: 1JYB7
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
€16.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.25 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3/4 inci
€16.53 /unitate