Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN YKA-09 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CJ7AHF

KERN AND SOHN Sursă de alimentare YKA-09, 100 până la 240 V, 50/60 Hz

În stoc
Articol: CJ7AHF Model: YKA-09
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
€96.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.134
Înălțimea navei (cm)3.2
Lungimea navei (cm)13.5
Lățimea navei (cm)7.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
KERN AND SOHN YKA-03N Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8MGU YKA-03N100 până la 240V€62.22
KERN AND SOHN YKA-04 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8MGV YKA-04100 până la 240V€106.42
KERN AND SOHN YKA-06 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8MGW YKA-06100 până la 240V€73.68
KERN AND SOHN YKA-07 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8MGX YKA-07100 până la 240V€147.35
KERN AND SOHN YKA-08 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8MGY YKA-08100 până la 240V€80.22
KERN AND SOHN YKA-13 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8MHA YKA-13100 până la 240V€194.82
KERN AND SOHN YKA-29 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz | CJ7AGF YKA-29100 până la 240 V AC€70.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Sursă de alimentare YKA-09, 100 până la 240 V, 50/60 Hz
€96.59 /unitate