Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN YKA-20 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz | CJ7AHL

KERN AND SOHN Sursă de alimentare YKA-20, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz

În stoc
Articol: CJ7AHL Model: YKA-20
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
€73.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Max. Actual0.4A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.5
Lungimea navei (cm)9
Lățimea navei (cm)9.2
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
KERN AND SOHN YKA-43 sursă de alimentare, 100 la 240 V, adaptor de alimentare | CJ7AGK YKA-43100 până la 240V€155.53
KERN AND SOHN YKA-44 Sursă de alimentare, 100 la 240 V, adaptor de alimentare | CJ7AGL YKA-44100 până la 240V€80.22
KERN AND SOHN YKA-19 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CJ7AHK YKA-19100 până la 240V€139.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Sursă de alimentare YKA-20, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz
€73.68 /unitate