Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN Sursă de alimentare YKA-19, 100 până la 240 V, 50/60 Hz

În stoc
Articol: CJ7AHK Model: YKA-19

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€139.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.224
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)12
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
KERN AND SOHN YKA-43 sursă de alimentare, 100 la 240 V, adaptor de alimentare | CJ7AGK YKA-43100 până la 240V€155.53
KERN AND SOHN YKA-44 Sursă de alimentare, 100 la 240 V, adaptor de alimentare | CJ7AGL YKA-44100 până la 240V€80.22
KERN AND SOHN YKA-20 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V AC, 50/60 Hz | CJ7AHL YKA-20100 până la 240 V AC€73.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Sursă de alimentare YKA-19, 100 până la 240 V, 50/60 Hz
€139.16 /unitate