Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN YKI-03 RS232 WLAN Adapter | CE8MHT

KERN AND SOHN YKI-03 RS232 WLAN Adapter

În stoc
Articol: CE8MHT Model: YKI-03

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,162.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6
Înălțimea navei (cm)8.2
Lungimea navei (cm)13.8
Lățimea navei (cm)30
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN YKI-03 RS232 WLAN Adapter
€1,162.35 /unitate