KOHLER Cap de dus, montat pe perete, crom lustruit


Capurile de duș Kohler sunt ideale pentru distribuirea apei utilizate în aplicații industriale și comerciale.

Filtru
Finish: Chrome lustruit
StilModelConexiuneRata de curgerePreț (ex. TVA)
A
K-72416-CP
1/2 "-14 NPT1.5€46.47
A
K-72417-CP
1/2 "-14 NPT1.75€51.74
B
K-72422-CP
1/2 "-14 NPT1.5€45.93
B
K-72423-CP
1/2 "-14 NPT1.75€49.04
C
K-72425-CP
1/2 "-14 NPT2€75.26
D
K-76464-CP
1/2 "NPT2€238.66

DESCRIERE

  • Capurile de duș Kohler au o construcție din metal pentru durabilitate și rezistență la deteriorare.
  • Au o față de pulverizare MasterClean care permite prevenirea acumulării de depuneri de săpun și depuneri minerale, asigurând un flux constant și îmbunătățit al apei.
  • Aceste produse de duș Kohler sunt montate pe perete pentru estetică și pentru a economisi spațiu.

Standarde și aprobări

  • ASME
  • CSA

Întrebări Frecvente

Sunt aceste capete de duș Kohler rezistente la coroziune?

Da, aceste capete de duș au finisaj cromat lustruit pentru a rezista la coroziune.

Cum știu dacă capul meu de duș Kohler este înfundat?

Dacă observați o scădere a presiunii apei sau o modificare a modelului de pulverizare al capului de duș Kohler, ar putea însemna că depozitele minerale sau alte resturi obstrucționează capul de duș. Pentru a investiga potențialele blocaje, se recomandă detașarea capului de duș și examinarea duzelor și componentelor interne pentru orice acumulare. Dacă se găsește un sabot, acesta poate fi curățat cu o soluție din părți egale de apă și oțet alb, sau dacă problema persistă, puteți înlocui capul de duș.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?