Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN YKN-01 Imprimantă cu ac matrice, 100 până la 240 V | CE8MHU

KERN AND SOHN Imprimantă cu ac Matrix YKN-01, de la 100 la 240V

În stoc
Element: CE8MHU Model: YKN-01
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
€507.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImprimanta
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.028
Înălțimea navei (cm)13
Lungimea navei (cm)23.6
Lățimea navei (cm)22.7
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
KERN AND SOHN 911-013 Imprimantă cu ac matrice, 100 până la 230 V | CE8GMH 911-013100 la 230V€785.86
Imprimantă termică KERN AND SOHN YKB-01N, 100 până la 240 V | CE8MHD YKB-01N100 până la 240V€581.21
Imprimantă matricială KERN AND SOHN YKG-01, 230 V AC, 50 Hz, adaptor de alimentare | CE8MHL YKG-01230V AC€798.31
RFQ
Imprimantă termică KERN AND SOHN YKH-01, 100 până la 240 V | CE8MHN YKH-01100 până la 240V€687.63
Imprimantă termică statistică KERN AND SOHN YKS-01, 100 până la 240 V | CE8MHZ YKS-01100 până la 240V€753.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Imprimantă cu ac Matrix YKN-01, de la 100 la 240V
€507.53 /unitate