Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Imprimantă termică KERN AND SOHN YKB-01N, 100 până la 240 V | CE8MHD

KERN AND SOHN Imprimantă termică YKB-01N, de la 100 la 240 V

În stoc
Articol: CE8MHD Model: YKB-01N
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
€581.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImprimanta
Tensiune de intrare100 până la 240V
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Înălțimea navei (cm)8.5
Lungimea navei (cm)30.5
Lățimea navei (cm)18.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
KERN AND SOHN 911-013 Imprimantă cu ac matrice, 100 până la 230 V | CE8GMH 911-013100 la 230V€785.86
Imprimantă matricială KERN AND SOHN YKG-01, 230 V AC, 50 Hz, adaptor de alimentare | CE8MHL YKG-01230V AC€798.31
RFQ
Imprimantă termică KERN AND SOHN YKH-01, 100 până la 240 V | CE8MHN YKH-01100 până la 240V€687.63
KERN AND SOHN YKN-01 Imprimantă cu ac matrice, 100 până la 240 V | CE8MHU YKN-01100 până la 240V€507.53
Imprimantă termică statistică KERN AND SOHN YKS-01, 100 până la 240 V | CE8MHZ YKS-01100 până la 240V€753.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Imprimantă termică YKB-01N, de la 100 la 240 V
€581.21 /unitate