Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 100C275KCS șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 2-3/4 inch, 10 buc | AE6GNU 5RVG2

KERR LAKESIDE 100C275KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 2-3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNU Model: 100C275KCSCrucea Ref: 5RVG2
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
€157.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1-8
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.5 "
Inaltimea capului1"
Tip capStandard
Lungime sub cap2.75 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1175
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 100C275KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 2-3/4 inch, 10 buc.
€157.28 /ambalaj