Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 210246-PG Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Length, 25Pk | AE6GQW 5RVN0

KERR LAKESIDE 210246-PG Șurub cu cap, plat, dimensiune filet 5/8-11, lungime 3 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GQW Model: 210246-PGCrucea Ref: 5RVN0
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
€156.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capPlat
Lungime sub cap3"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 210246-PG Șurub cu cap, plat, dimensiune filet 5/8-11, lungime 3 inchi, 25 buc.
€156.83 /ambalaj