Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 37F50KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1/2 inch, 50 buc | AE6GRC 5RVN6

KERR LAKESIDE 37F50KBC Șurub cu cap, buton, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AE6GRC Model: 37F50KBCCrucea Ref: 5RVN6
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
€24.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capButon
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet3 / 8-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8032
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.21
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 37F50KBC Șurub cu cap, buton, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1/2 inch, 50 buc.
€24.56 /ambalaj