Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430297-PG Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNH 5RVF1

KERR LAKESIDE 430297-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 6-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNH Model: 430297-PGCrucea Ref: 5RVF1
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
€197.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap6.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1085
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)33.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430297-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 6-1/2 inch, 10 buc.
€197.88 /ambalaj