Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 43C250KCS șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 2-1/2 inch, 50 buc | AE7DAB 5WZH3

KERR LAKESIDE 43C250KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 2-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7DAB Model: 43C250KCSCrucea Ref: 5WZH3
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
€114.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.11 / 16 "
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.82
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 43C250KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/16-14, lungime 2-1/2 inch, 50 buc.
€114.85 /ambalaj